Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES W 02634 Kyynärpää 90 Sulje karkea pähkinäkupari | AE6PEX 5UGD3

MUELLER INDUSTRIES W 02634 Kyynärpää 90 Sulje karkea pähkinäkupari

Varastossa
Tuote: AE6PEX Malli: W 02634Ristiviite: 5UGD3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta, lähellä karkeaa
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine582 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7412200090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES W 01654 Kyynärpää 90 Sulje karkea pähkinäkupari | AE6PET 5UGC9 W 01654582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "3 / 4 "€5.79
MUELLER INDUSTRIES W 02621 Kyynärpää 90 Sulje karkea pähkinäkupari | AE6PEV 5UGD1 W 02621779 psi @ 100 astetta F1 / 2 "3 / 8 "€14.69
MUELLER INDUSTRIES W 02626 Kyynärpää 90 Sulje karkea pähkinäkupari | AE6PEW 5UGD2 W 02626722 psi @ 100 astetta F5 / 8 "1 / 2 "€8.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES W 02634 Kyynärpää 90 Sulje karkea pähkinäkupari
€17.44 / yksikkö