Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES A 00327 Kylmälaitteiden liitin | AC7MBU 38N886

MUELLER INDUSTRIES A 00327 Jäähdytysliitin

Varastossa
Tuote: AC7MBU Malli: A 00327Ristiviite: 38N886
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
€3.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytys messinki sovitus
Yhteys3/8 x 3/8
Yhteyden koko3/8 "SAE M x 3/8 SAE M
Pituus1.5 "
Max. Työpaine700 PSI
Prod. KuvausUnion Flare to Flare
TyyppiKytkin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysYhteyden kokoSisällä Dia.PituusMateriaaliProd. KuvausTyyppiHinta
MUELLER INDUSTRIES A 04544 Jäähdytysliitoksen tiivistekansi | AC7MAZ 38N868 045441/41 / 4 "-1 / 2 "MessinkiFlare Seal -suojusTiivisteen korkki€1.38
MUELLER INDUSTRIES A 05051 Lyhyesti taotut mutterit | AC7MBA 38N869 050511/41 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "MessinkiLyhyt taotut pähkinätLyhyt taotut pähkinät€2.65
MUELLER INDUSTRIES A 05052 Lyhyesti taotut mutterit | AC7MBB 38N870 050523/83 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "MessinkiLyhyt taotut pähkinätLyhyt taotut pähkinät€3.54
MUELLER INDUSTRIES A 05053 Lyhyesti taotut mutterit | AC7MBC 38N871 050531/21 / 2 "1 / 2 "13 / 16 "MessinkiLyhyt taotut pähkinätLyhyt taotut pähkinät€5.25
MUELLER INDUSTRIES A 07813NL -jäähdytysliitin | AC7MBD 38N872 A 07813NL5/8 x 1/45 / 8 "x 1 / 4"---Huuhtele holkkiholkki€17.34
MUELLER INDUSTRIES A 15726 Jäähdytysliitin kääntyvä sovitin | AC7MBE 38N873 157263/83 / 8 "x 3 / 8"-1 11 / 16 "Brass / KupariSisäinen laippa jatko-juotteeseenKääntöadapteri€9.63
MUELLER INDUSTRIES A 00401 Jäähdytysliittimen tiiviste | AC7MBF 38N874 004011/41 / 4 "3 / 16 "-KupariKuparin laippatiivisteTiiviste€0.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES A 00327 Jäähdytysliitin
€3.24 / yksikkö