Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES A 04544 Jäähdytysliitoksen tiivistekansi | AC7MAZ 38N868

MUELLER INDUSTRIES A 04544 Jäähdytysliitoksen tiivistekorkki

Varastossa
Tuote: AC7MAZ Malli: A 04544Ristiviite: 38N868

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytys messinki sovitus
Yhteys1/4
Yhteyden koko1 / 4 "
Pituus1 / 2 "
MateriaaliMessinki
Max. Työpaine700 PSI
Prod. KuvausFlare Seal -suojus
TyyppiTiivisteen korkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysYhteyden kokoSisällä Dia.PituusMateriaaliProd. KuvausTyyppiHinta
MUELLER INDUSTRIES A 05051 Lyhyesti taotut mutterit | AC7MBA 38N869 050511/41 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "MessinkiLyhyt taotut pähkinätLyhyt taotut pähkinät€2.65
MUELLER INDUSTRIES A 05052 Lyhyesti taotut mutterit | AC7MBB 38N870 050523/83 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "MessinkiLyhyt taotut pähkinätLyhyt taotut pähkinät€3.54
MUELLER INDUSTRIES A 05053 Lyhyesti taotut mutterit | AC7MBC 38N871 050531/21 / 2 "1 / 2 "13 / 16 "MessinkiLyhyt taotut pähkinätLyhyt taotut pähkinät€5.25
MUELLER INDUSTRIES A 07813NL -jäähdytysliitin | AC7MBD 38N872 A 07813NL5/8 x 1/45 / 8 "x 1 / 4"---Huuhtele holkkiholkki€17.34
MUELLER INDUSTRIES A 15726 Jäähdytysliitin kääntyvä sovitin | AC7MBE 38N873 157263/83 / 8 "x 3 / 8"-1 11 / 16 "Brass / KupariSisäinen laippa jatko-juotteeseenKääntöadapteri€9.63
MUELLER INDUSTRIES A 00401 Jäähdytysliittimen tiiviste | AC7MBF 38N874 004011/41 / 4 "3 / 16 "-KupariKuparin laippatiivisteTiiviste€0.71
MUELLER INDUSTRIES A 04585 Jäähdytysliitin sopiva puoliyhdistys | AC7MBG 38N875 045851/4 x 1/41/4 "SAE M x 1/4 MPT1 / 4 "1.25 "MessinkiHalf Union Flare NPTFE: henPuoli unionia€3.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES A 04544 Jäähdytysliitoksen tiivistekorkki
€1.38 / yksikkö