B & P-VALMISTUS PT3060S-150-820 Platform Truck Smooth Plate Deck 60 x 30 | AB7YFA 24L332

B & P MANUFACTURING PT3060S-150-820 tasotrukki, sileä levykansi 60 x 30

Varastossa
Tuote: AB7YFA Malli: PT3060S-150-820Ristiviite: 24L332

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,181.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän materiaaliValettu kumi
Pyörän leveys8"
Kannen korkeus2.5 "
Kannen pituus60 "
Kannen leveys30 "
KehysmateriaaliAlumiini
Kahvan tyyppiSilmukka
Kantavuus2000 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus41 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.6
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän materiaaliKannen pituusKannen leveysKokonaispituuskokonaisleveysHinta
B & P-VALMISTUS PT2448T-150-820-kuorma-auton kulutuspintalevy 48 x 24 | AB7YFB 24L333 PT2448T-150-820Valettu kumi48 "24 "48 "24 "€976.41
B & P-VALMISTUS PTF2448S-150-850 Platform Truck Smooth Plate Deck 48 x 24 | AB7YFC 24L336 PTF2448S-150-850Kumi48 "24 "48 "24 "€928.78
B & P-VALMISTUS PTF3072S-150-850 Platform Truck Smooth Plate Deck 72 x 30 | AB7YFD 24L339 PTF3072S-150-850Kumi72 "30 "72 "30 "€1,309.85
Tarjouspyyntö
B & P-VALMISTUS PTF2436T-150-850 Platform Truck -pintalevykansi 36 x 24 | AB7YFE 24L340 PTF2436T-150-850Kumi36 "24 "36 "24 "€901.39
B & P-VALMISTUS PTF2448T-150-850-kuorma-auton kulutuspintalevy 48 x 24 | AB7YFF 24L341 PTF2448T-150-850Kumi48 "24 "48 "24 "€975.10
B & P-VALMISTUS PTF3048T-150-850-kuorma-auton kulutuspintalevy 48 x 30 | AB7YFG 24L342 PTF3048T-150-850Kumi48 "30 "48 "30 "€1,102.13
B & P-VALMISTUS PTF3072T-150-850-kuorma-auton kulutuspintalevy 72 x 30 | AB7YFH 24L344 PTF3072T-150-850Kumi72 "30 "72 "30 "€1,530.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B & P MANUFACTURING PT3060S-150-820 tasotrukki, sileä levykansi 60 x 30
€1,181.00 / yksikkö