Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 1WKR7 Puhdistussovittimen asentaminen Pvc 2 sisään | AB4ALD

MUELLER INDUSTRIES 1WKR7 Puhdistussovittimen sovitin, PVC 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4ALD Malli: 1WKR7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistussovitin pistokkeella
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiFNPT x liitin
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko2"
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 1WKR6 Puhdistussovittimen sovitin PVC 1 1/2 tuumaa | AB4ALC 1 WKR6PVCFNPT x liitin1.5 "€5.36
MUELLER INDUSTRIES 1WKR8 Asennuspuhdistussovitin PVC 3 In | AB4ALE 1 WKR8PVCFNPT x liitin3"€15.59
MUELLER INDUSTRIES 1WKR9 Puhdistussovittimen asennus PVC 4 tuumaa | AB4ALF 1 WKR9PVCFNPT x liitin4"€22.29
MUELLER INDUSTRIES 1WKV6 Puhdistussovittimen asentaminen PVC 6 tuumaa | AB4AMC 1WKV6PVCFNPT x liitin6"€56.77
MUELLER INDUSTRIES 03001 -sovitin, jossa pistoke 1-1 / 2 tuuman Fnpt x liitin | AC9TQM 3JWD4 03001ABSHana x FNPT1.5 "€5.66
MUELLER INDUSTRIES 03002 -sovitin pistokkeella 2 tuuman Fnpt x liitin | AC9TQN 3JWD5 03002ABSHana x FNPT2"€8.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKR7 Puhdistussovittimen sovitin, PVC 2 tuumaa
€6.77 / yksikkö