Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 1WKR8 Asennuspuhdistussovitin PVC 3 In | AB4ALE

MUELLER INDUSTRIES 1WKR8 Puhdistussovittimen sovitin, PVC 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4ALE Malli: 1WKR8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€15.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistussovitin pistokkeella
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiFNPT x liitin
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko3"
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 1WKR6 Puhdistussovittimen sovitin PVC 1 1/2 tuumaa | AB4ALC 1 WKR6PVCFNPT x liitin1.5 "€5.36
MUELLER INDUSTRIES 1WKR7 Puhdistussovittimen asentaminen Pvc 2 sisään | AB4ALD 1 WKR7PVCFNPT x liitin2"€6.77
MUELLER INDUSTRIES 1WKR9 Puhdistussovittimen asennus PVC 4 tuumaa | AB4ALF 1 WKR9PVCFNPT x liitin4"€22.29
MUELLER INDUSTRIES 1WKV6 Puhdistussovittimen asentaminen PVC 6 tuumaa | AB4AMC 1WKV6PVCFNPT x liitin6"€56.77
MUELLER INDUSTRIES 03001 -sovitin, jossa pistoke 1-1 / 2 tuuman Fnpt x liitin | AC9TQM 3JWD4 03001ABSHana x FNPT1.5 "€5.66
MUELLER INDUSTRIES 03002 -sovitin pistokkeella 2 tuuman Fnpt x liitin | AC9TQN 3JWD5 03002ABSHana x FNPT2"€8.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKR8 Puhdistussovittimen sovitin, PVC 3 tuumaa
€15.59 / yksikkö