MUELLER INDUSTRIES 1CNX6 Street Kyynärpää 22 1/2 astetta 3 tuuman PVC Wh | AA9EBD

MUELLER INDUSTRIES 1CNX6 Street -kyynärpää 22 1/2 astetta 3 tuumaa Pvc Wh

Varastossa
Tuote: AA9EBD Malli: 1CNX6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€18.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatukyynärpää, 22-1 / 2 astetta
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiNapa x Hana
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko3"
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)52.83
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 1CNX4 -katu kyynärpää 22 1/2 astetta 1 1/2 tuumaa PVC Wh | AA9EBB 1CNX41.5 "€11.21
MUELLER INDUSTRIES 1CNX5 Street Elbow 22 1/2 Degree 2 tuuman PVC Wh | AA9EBC 1CNX52"€12.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1CNX6 Street -kyynärpää 22 1/2 astetta 3 tuumaa Pvc Wh
€18.85 / yksikkö