Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 1CNX5 Street Elbow 22 1/2 Degree 2 tuuman PVC Wh | AA9EBC

MUELLER INDUSTRIES 1CNX5 Street -kyynärpää 22 1/2 astetta 2 tuumaa Pvc Wh

Varastossa
Tuote: AA9EBC Malli: 1CNX5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatukyynärpää, 22-1 / 2 astetta
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiNapa x Hana
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko2"
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 1CNX4 -katu kyynärpää 22 1/2 astetta 1 1/2 tuumaa PVC Wh | AA9EBB 1CNX41.5 "€11.21
MUELLER INDUSTRIES 1CNX6 Street Kyynärpää 22 1/2 astetta 3 tuuman PVC Wh | AA9EBD 1CNX63"€18.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1CNX5 Street -kyynärpää 22 1/2 astetta 2 tuumaa Pvc Wh
€12.01 / yksikkö