Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 160-307NL Kytkentämetalli matala lyijy messinki 1-1 / 2 tuumaa | AF7KLT 21TF17

MUELLER INDUSTRIES 160-307NL Kytkentämetalli matala lyijy messinki 1-1 / 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7KLT Malli: 160-307NLRistiviite: 21TF17

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Yhteyden tyyppiPuristus
Pituus3.94 "
Max. Paine125 psi
Putken koko1.25 "
Temp. alue0 astetta 210 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 160-305NL Kytkentämetallipuristus 1 tuumaa | AF7KLQ 21TF15 160-305NL3.98 "3 / 4 "€98.48
MUELLER INDUSTRIES 160-306NL Kytkentämetalli matala lyijy messinki 1-1 / 4 tuumaa | AF7KLR 21TF16 160-306NL3.94 "1"€103.70
MUELLER INDUSTRIES 160-304NL Kytkentämetalli, matala lyijy messinki 3/4 tuumaa | AF7KLU 21TF18 160-304NL3.84 "3 / 4 "€77.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 160-307NL Kytkentämetalli matala lyijy messinki 1-1 / 2 tuumaa
€160.52 / yksikkö