Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 160-304NL Kytkentämetalli, matala lyijy messinki 3/4 tuumaa | AF7KLU 21TF18

MUELLER INDUSTRIES 160-304NL Kytkentämetalli, matala lyijy messinki 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7KLU Malli: 160-304NLRistiviite: 21TF18
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
€77.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Yhteyden tyyppiPuristus
Pituus3.84 "
Max. Paine125 psi
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue0 astetta 210 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 160-305NL Kytkentämetallipuristus 1 tuumaa | AF7KLQ 21TF15 160-305NL3.98 "3 / 4 "€98.48
MUELLER INDUSTRIES 160-306NL Kytkentämetalli matala lyijy messinki 1-1 / 4 tuumaa | AF7KLR 21TF16 160-306NL3.94 "1"€103.70
MUELLER INDUSTRIES 160-307NL Kytkentämetalli matala lyijy messinki 1-1 / 2 tuumaa | AF7KLT 21TF17 160-307NL3.94 "1.25 "€160.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 160-304NL Kytkentämetalli, matala lyijy messinki 3/4 tuumaa
€77.39 / yksikkö