WESTWARD 1WG30 Nurmikarhotin terästä 54 tuumaa 24 piikkiä AB3ZQP

WESTWARD 1WG30 nurmikkoharava teräs 54 tuumaa 24 piikit

Varastossa
Tuote: AB3ZQP Malli: 1WG30

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€50.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNurmikon harava
kahvan pituus54ft.
Kahva materiaaliPuu
Kahvan tyyppiSuoraan
Piikkien pituus15-1 / 2 "
Piikkien lukumäärä24
Piikkien kokonaisleveys23.5 "
PiikkimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.089
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)177.8
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8201300080
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1WG30 nurmikkoharava teräs 54 tuumaa 24 piikit
€50.72 / yksikkö