PARKER Ruostumattomasta teräksestä valmistetut palloventtiilit


Suodattaa
Pallo: PTFE , Rungon materiaali: CF-8M SS , Liitäntätyyppi: NPT , Kahva: SS-vipu , Max. Käyttöpaine: 2000 Psi , Min. Käyttölämpötila: -17 ° C , Istuimen materiaali: SS , Muoto: Paneelikiinnitys , Tyyli: Nainen putki päättyy , Lankatyyppi: Nainen putki
TyyliMalliKierteen kokoHinta (ei alv)
A
V502SS-4
1 / 4 "€139.10
Tarjouspyyntö
A
V502SS-12
3 / 4 "€273.15
Tarjouspyyntö
A
V502SS-6
3 / 8 "€136.46
Tarjouspyyntö

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut palloventtiilit

Parkerin teollisuuspalloventtiilit on suunniteltu nesteiden käsittelyyn jalostamoissa, maatalous-, teräs- ja elintarviketehtaissa. Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuulat ja kotelo hankaavien ja elintarvikelaatuisten nesteiden käsittelyä varten samalla, kun ne estävät nesteen likaantumisen ja PTFE-tiivisteet, jotka varmistavat vuodonkestävän toiminnan. Niiden viputyyppinen kahva varmistaa venttiilin nopean avaamisen ja sulkemisen. Valitse laajasta valikoimasta näitä palloventtiilejä, joita on saatavana 3/8-, 1/4- ja 3/4 tuuman kierrekokoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?