Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 489353 Suodattimen kansi | AD8PZL 4LR52

MSA 489353 Suodattimen kansi

Varastossa
Tuote: AD8PZL Malli: 489353Ristiviite: 4LR52

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattimen kansi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MSA 815392 -suodattimen suojus - 2 kpl pakkaus | AD8PZM 4LR53 815392€27.65
MSA 815401 -suodattimen suojus - 2 kpl pakkaus | AD8PZN 4LR54 815401€23.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 489353 Suodattimen kansi
€15.29 / yksikkö