Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 102032 Tyhjä tag Tyvek Valkoinen 2-3 / 4 tuuman korkeus PK1000 | AH4ZHU 35RZ47

BRADY 102032 tyhjä etiketti Tyvek valkoinen 2-3/4 tuumaa korkeus PK1000

Varastossa
Tuote: AH4ZHU Malli: 102032Ristiviite: 35RZ47

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€346.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä tag
TaustaväriValkoinen
VäriValkoinen
Korkeus2.75 "
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
MateriaaliTyvek
MuotoSuorakulmio
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4118
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)9.65
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Kyllä
    • Sisältyvien siteiden määrä: 0
    • Laminoitu: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriVäriSisä- / ulkokäyttöMateriaaliHinta
BRADY 102064 Tyhjä tunnistekartonki fluoresoiva vihreä PK1000 | AH4ZHK 35RZ39 102064Fluoresoiva vihreäFluoresoiva vihreäIndoor VainCardstock€207.36
BRADY 102080 Blank Tag Cardstock 3/8 tuuman korkeus x PK1000 | AH4ZHL 35RZ40 102080Fluoresoiva punainenFluoresoiva punainenIndoor VainCardstock€194.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 102032 tyhjä etiketti Tyvek valkoinen 2-3/4 tuumaa korkeus PK1000
€346.91 / yksikkö