Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 455022 Lentoletku 50 jalan pituus neopreeni | AF4CNB 8PNY6

MSA 455022 Lentoyhtiön letku, 50 jalkaa pitkä neopreeni

Varastossa
Tuote: AF4CNB Malli: 455022Ristiviite: 8PNY6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€752.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentoyhtiön letku
Couplers1/4 "teollisuuden vaihto
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Pituus50ft.
MateriaaliNeopreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.545
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)42.93
HS-koodi4009120050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MSA 455021 Lentoletku 25 jalan pituus neopreeni | AF4RXT 9HX94 45502125ft.€554.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 455022 Lentoyhtiön letku, 50 jalkaa pitkä neopreeni
€752.36 / yksikkö