Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY D123S-SB vanteenleikkuri 10 1/4 tuumaa | AD3EMF 3YNA6

BESSEY D123S-SB vanneleikkuri 10 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3EMF Malli: D123S-SBRistiviite: 3YNA6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€193.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnaleikkuri
Hihnan leveys1.25 "
Työkalun pituus10.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hihnan mittari (0.047 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY D123S-SB vanneleikkuri 10 1/4 tuumaa
€193.59 / yksikkö