MSA 10083330 Konepellin tychem (tm) pakkaus 4 | AC4DJH 2VUOSI2

MSA 10083330 Huppu Tychem(tm) 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC4DJH Malli: 10083330Ristiviite: 2YRE2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€942.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen ruokalappu
VäriKeltainen
MateriaaliTychem (R) QC
KokoYleismaailmallinen
jousitus1 Kosketa Säädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)29.46
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)37.08
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
MSA 10095743 Hood Tychem (r) Universal - 20 kpl: n pakkaus | AA2PTD 10X307 10095743Valkoinen€3,229.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10083330 Huppu Tychem(tm) 4 kpl pakkaus
€942.82 / yksikkö