MSA 10095743 Hood Tychem (r) Universal - 20 kpl: n pakkaus | AA2PTD 10X307

MSA 10095743 Huppu Tychem(r) Universal - 20 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA2PTD Malli: 10095743Ristiviite: 10X307

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,229.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen ruokalappu
VäriValkoinen
Lens MaterialMuovi
MateriaaliTychem (R) QC
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.795
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
MSA 10083330 Konepellin tychem (tm) pakkaus 4 | AC4DJH 2VUOSI2 10083330Keltainen€942.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10095743 Huppu Tychem(r) Universal - 20 kappaleen pakkaus
€3,229.46 / yksikkö