Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10030608 Ankkuriliitos galvanoitu teräs 5-1/4 tuuman leveys | AB7TCQ 23Z853

MSA 10030608 Ankkuriliitos sinkitty teräs 5-1/4 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AB7TCQ Malli: 10030608Ristiviite: 23Z853

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€304.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiskon liukusäädin
Syvyys8.25 "
AsennusPysyvä
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Vetolujuus5000 lb
Leveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8125
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi7312105000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
MSA SFPRS6000 -kiinnityspistoke galvanoitua terästä | AB7TCP 23Z852 SFPRS60002 / 3 "1 / 2 "€366.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10030608 Ankkuriliitos sinkitty teräs 5-1/4 tuuman leveys
€304.24 / yksikkö