Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA SFPRS6000 -kiinnityspistoke galvanoitua terästä | AB7TCP 23Z852

MSA SFPRS6000 ankkuriliitin galvanoitua terästä

Varastossa
Tuote: AB7TCP Malli: SFPRS6000Ristiviite: 23Z852

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€366.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiskon liukusäädin
Syvyys2 / 3 "
AsennusPysyvä
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Vetolujuus5000 lb
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7675
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7312105000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
MSA 10030608 Ankkuriliitos galvanoitu teräs 5-1/4 tuuman leveys | AB7TCQ 23Z853 100306088.25 "5.25 "€304.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA SFPRS6000 ankkuriliitin galvanoitua terästä
€366.77 / yksikkö