Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MR. CHAIN 80714-10 Chain Link, Outdoor or Indoor, 3 Inch Size, Green, Plastic | CT3WVG 491A18

MR. CHAIN 80714-10 ketjulenkki, ulko- tai sisäkäyttöinen, koko 3 tuumaa, vihreä, muovi

Varastossa
Tuote: CT3WVG Malli: 80714-10Ristiviite: 491A18
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
€11.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChain Link

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoHinta
HERRA. CHAIN ​​50702-10 Master Link Keltainen 2 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AF3VQX 8DKM1 50702-10Chain Link2"€5.76
HERRA. CHAIN ​​80702-10 Master Link Keltainen 3 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AF4MXA 9CNJ8 80702-10Chain Link3"€10.57
HERRA. KETJU 30702-10 Master Link keltainen 1.5 tuumaa - pakkaus 10 | AF4YQD 9PYW2 30702-10Chain Link1.5 "€4.11
HERRA. CHAIN ​​30703-10 Ketjulenkki, ulko- tai sisäkäyttöinen, 1 1/2 tuuman koko, musta, muovia | CT3WUQ 490Z98 30703-10Chain Link-€4.52
HERRA. CHAIN ​​30714-10 Ketjulenkki, ulko- tai sisäkäyttöinen, 1 1/2 tuuman koko, vihreä, muovi | CT3WUR 491A02 30714-10Chain Link-€4.52
HERRA. CHAIN ​​30712-10 Ketjulenkki, ulko- tai sisäkäyttöinen, 1 1/2 tuuman koko, oranssi, muovi | CT3WUT 491A01 30712-10Chain Link-€4.38
HERRA. KETJU 30705-10 Ketjulenkki, ulko- tai sisäkäyttöinen, 1 1/2 tuuman koko, punainen, muovi, 10 kpl | CT3WUU 490Z99 30705-10Chain Link-€4.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MR. CHAIN 80714-10 ketjulenkki, ulko- tai sisäkäyttöinen, koko 3 tuumaa, vihreä, muovi
€11.89 / yksikkö