Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG360505305 Näppäimet Ylisuuri 12 tuumaa Pituus 5 x 5mm | AE6YGL 5VY64

APPROVED VENDOR WWG360505305 Näppäimistö Ylisuuri 12 tuumaa Pituus 5 x 5mm

Varastossa
Tuote: AE6YGL Malli: WWG360505305Ristiviite: 5VY64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus12 "
Pituuden toleranssi-0.005mm
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB85
Koko5 x 5mm
Vetolujuus64,000 PSI
Paksuustoleranssi+ 0.076mm
Tyyppiylisuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG360505305 Näppäimistö Ylisuuri 12 tuumaa Pituus 5 x 5mm
€7.42 / yksikkö