MOVINCOOL LAY45771-0060 Harmonikka Lämminilmakanava 10 jalkaa Pituus | AE3AFK 5AE93

MOVINCOOL LAY45771-0060 Haitari lämmin ilmakanava 10 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AE3AFK Malli: LAY45771-0060Ristiviite: 5AE93

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€186.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHarmonikka lämmin ilmakanava
Kanavan halkaisija12 "
Pituus10ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.32
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)52.83
Laivan leveys (cm)52.32
HS-koodi4009210000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOVINCOOL LAY45771-0060 Haitari lämmin ilmakanava 10 jalkaa pituus
€186.89 / yksikkö