Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOSMATIC 36.163 Rotary Union Dxl kääntyvä Nptf x uros 3/8in | AD3MEF 40E975

MOSMATIC 36.163 Rotary Union Dxl kääntyvä Nptf x uros 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3MEF Malli: 36.163Ristiviite: 40E975
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
€286.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä40E975
Rungon halkaisija1.1 "
YhteysNPTF x NPTM
VirtausYksi
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine2500 psi
Max. Nopeus2000 RPM
Maks. Lämpötila40 astetta F - 250 astetta F
KiertoItse pyörivä
Koko3/8 "F sisääntulo - ulostulo G3 / 8" uros
TyyppiDXL High RPM Triple Bearing System kääntyvä, keraaminen tiiviste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOSMATIC 36.163 Rotary Union Dxl kääntyvä Nptf x uros 3/8 tuumaa
€286.02 / yksikkö