Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOSMATIC 33.163 Rotary Union Dgg Swivel Nptf x Uros 3/8in | AD3MED 40E973

MOSMATIC 33.163 Rotary Union Dgg kääntyvä Nptf x uros 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3MED Malli: 33.163Ristiviite: 40E973
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
€197.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä40E973
Rungon halkaisija1.1 "
YhteysNPTF x uros
VirtausYksi
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine4000 PSI vesi, öljy jne. 290 PSI paineilma
Max. Nopeus1000 RPM
Maks. Lämpötila90 astetta F nopeudella 1000 kierrosta minuutissa 250 astetta F nopeudella 30 kierrosta minuutissa
KiertoItse pyörivä
Koko3/8 "F sisääntulo - ulostulo G3 / 8" uros
TyyppiDGG, korkean kierrosluvun kolminkertainen laakerointijärjestelmä, W / laipioliitin, O-rengastiiviste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOSMATIC 33.163 Rotary Union Dgg kääntyvä Nptf x uros 3/8 tuumaa
€197.93 / yksikkö