JUSTRITE 14261 turvapurkki, ruostumaton teräslaitteisto, tyyppi I, 2-1/2 gallonaa, punainen | AC9YLG JCN14261RD

JUSTRITE 14261 turvapurkki, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laitteisto, tyyppi I, 2-1/2 gallonaa, punainen

Varastossa
Tuote: AC9YLG Malli: 14261Ristiviite: JCN14261RD

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€241.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko2.5 gal.
Väripunainen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.45 "
Korkeus14.25 "
Materiaalipolyeteeni
Dia ulkopuolella.10.75 "
Kuormalavan määrä60
KäytettySyttyviä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi39233090900
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Valmistettu korkeatiheyksisestä polyeteenistä kestämään kovia happoja ja syövyttäviä aineita sekä lämpöä, tölkit kestävät kolhuja, pistoja ja lastuja. Itsestään sulkeutuva korkki, paineenalennusmekanismi ja liekinsammutin toimivat yhdessä estämään sytytyslähteiden pääsyn sisään rajoittamatta nesteen virtausta tölkkiin tai ulos. Kaikissa tölkeissä on ruostumattomasta teräksestä valmistetut laitteistot ja liekinsammuttimet erinomaisen kemikaalinkestävyyden takaamiseksi. FM hyväksytty. Hiilisisäosa – Johtava virtaa kuljettava hiilisisäke on upotettu säiliöiden ripaan, mikä täydentää maadoitusreitin kansikokoonpanon ja liekinsammuttimen välillä. Kun sitä käytetään maadoitusnauhan kanssa, tämä tarjoaa oikean maadoituksen ja estää staattisen valokaaren muodostumisen täytön tai kaatamisen aikana.

Ominaisuudet:

  • Kemikaaleja kestävät HDPE-tölkit tarjoavat turvallisen säilytyksen syttyville syövyttäville aineille
  • Sisältää itsestään sulkeutuvan korkin, paineenalennusmekanismin ja liekinsammuttimen
  • Johtava hiilisisäke
  • FM hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 14561 turvapurkki, tyyppi I, 5 gallonaa, 16 tuuman korkeus, punainen | AC9YLF JCN14561RD 145615 gal.16 "12.75 "€330.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 14261 turvapurkki, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laitteisto, tyyppi I, 2-1/2 gallonaa, punainen
€241.97 / yksikkö