MORSE RUMMUN 92-5M rumpunostin | CD9CRN

MORSE DRUM 92-5M rumpunostin

Tuote: CD9CRN Malli: 92-5M

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpunostin
Dia. Alue (tuumaa)11 "- 15"
KipinänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisältääeräKäytä Mfr. SarjaHinta
MORSE DRUM XLC-1-305 kahva, halkaisija 16 tuumaa, 11 - 22 tuumaa korkea | CD8YZP XLC-1-305Single CanRummun pidike1-305-sarja€1,182.68
MORSE DRUM XLC-2-305 kahva, halkaisija 16 tuumaa, 11 - 22 tuumaa korkea | CD8YZQ XLC-2-305Double CanRummun pidike2-305-sarja€1,951.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 92-5M rumpunostin