MORSE DRUM KF-185S2-HD Kontrol-Karrier 208 litran teräs- tai muovirummulle, SS, 680 kg korkki | AF6EZR

MORSE DRUM KF-185S2-HD Kontrol-Karrier 208 litran teräs- tai muovitelalle, SS, 680 kg korkki

Varastossa
Tuote: AF6EZR Malli: KF-185S2-HD

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,019.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukun alapuolella olevat rummun pidikkeet, joissa on hammaspyörästön kallistussäädin rummun yläpuolella
Koko1500 lbs.
RumpumateriaaliTeräs, muovi
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiMuovi tai teräs
kallistaaVedä ketju
KallistustyyliVedä ketjua

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 88.904
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Morse KF-185S2-HD mukautettu koukun alapuolinen rumpunostin on valmistettu 304 ruostumattomasta teräksestä
    • Kahvat 408 kg muovi- tai teräsrumpua

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM KF-185S2-HD Kontrol-Karrier 208 litran teräs- tai muovitelalle, SS, 680 kg korkki
€11,019.12 / yksikkö