KERN AND SOHN FCE-sarjan penkkivaa'at


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon mitat: X x 270 323 110 mm , Kotelon korkeus: 110 mm , Kotelon pituus: 323 mm , Tulojännite: 220 - 240 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 35 astetta C , Alustan leveys: 252 mm , Virtalähde: Virtalähde , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 253 x 228 mm , Asettumisaika: 3 sekuntia. , Punnituslevyn materiaali: Muovi , Punnituspinnan syvyys: 228 mm , Punnituspinnan leveys: 253 mm
TyyliMallilineaarisuusTyölavan syvyysYksikötPunnitusalustan mitatHinta (ei alv)
A
FCE 6K2N
--g-€162.37
A
FCE 3K1N
+/- 3 g25 mmgX x 252 228 25 mm€162.37
A
FCE 15K5N
+/- 15 g12.5 mmgX x 252 228 12.5 mm€162.37
A
FCE 30K10N
+/- 30 g12.5 mmKgX x 252 228 12.5 mm€162.37

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?