Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OATEY 43569 Snap-in Drain PVC 4-1 / 2 tuumaa | AG6XKA 49K219

OATEY 43569 Snap-in Drain Pvc valkoinen 4-1/2 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG6XKA Malli: 43569Ristiviite: 49K219

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValuta kokoonpano
Väri / viimeistelyValkoinen
YhteysLiuotin-hitsaus
Tyhjennä materiaaliPVC
Ristikon materiaaliPVC
Pituus4.5 "
MateriaaliPVC
Putki Dia.4"
TyyppiSnap-In

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3917400090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OATEY 43569 Snap-in Drain Pvc valkoinen 4-1/2 tuumaa.
€8.33 / yksikkö