DAYTON 4K124 Maatalouden moottori CS-CR TEAO 1hv 1725rpm | AJ2HCL

DAYTON 4K124 Farm Duty Moottori CS-CR TEAO 1hp 1725rpm

Varastossa
Tuote: AJ2HCL Malli: 4K124Ristiviite: 5JKX2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€593.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanMukana
VelvollisuusJatkuva ilman loppu
kehys56H
Täyden kuorman ampeerit7.9/4.0
HP1
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia10.375 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusMaatilan tulli
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä / Suorita
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin alisovellusMaatalouden tuuletin
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus82.60%
Vaihe1
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.1435
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritPituus vähemmän akseliaHinta
DAYTON 3K993 Farm Duty Moottori CS-CR TEAO 1hp 1725rpm | AH9JYZ 3K9937.6/4.010 "€628.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4K124 Farm Duty Moottori CS-CR TEAO 1hp 1725rpm
€593.04 / yksikkö