Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U39665.100.0700 Kiinnitystappi Vakioterässinkki 1 x 8 L | AC9MTD 3HLP3

APPROVED VENDOR U39665.100.0700 vetotappi, standardi terässinkki 1 x 8 L

Varastossa
Tuote: AC9MTD Malli: U39665.100.0700Ristiviite: 3HLP3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetokoukku
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Pituus8"
Materiaali1038/4140 teräs
Pin Dia.1"
Varren koko1"
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.02
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U39665.100.0700 vetotappi, standardi terässinkki 1 x 8 L
€14.60 / yksikkö