MORSE DRUM 6318-P-hydraulimoottori

Varastossa
Tuote: CD9CJR Malli: 6318-P

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,030.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulimoottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MORSE DRUM 6319-P hydraulimoottori | CD9CJU 6319-P€1,512.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 6318-P-hydraulimoottori
€1,030.02 / yksikkö