GRAINGER Paineensäädin, ei-juomavesisovelluksiin, 3-tie messinkisarja


Suodattaa
Rungon materiaali: Messinki , Korkeus: 4.375 " , Pituus: 2.125 " , Max. Paine: 300 psi , Max. Lämpötila: 140-astetta F , Tiivisteen materiaali: NBR, EPDM
TyyliMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta (ei alv)
A
30PV10
1 / 2 "1 / 2 "1 - 25 psi€150.89
A
30PV12
1 / 2 "1 / 2 "10 - 125 psi€140.74
A
30PV11
1 / 2 "1 / 2 "3 - 50 psi€121.79
A
30PV13
1 / 2 "1 / 2 "50 - 175 psi€146.07
A
30PV03
1 / 4 "1 / 4 "1 - 25 psi€128.65
A
30PV04
1 / 4 "1 / 4 "3 - 50 psi€133.98
A
30PV07
3 / 8 "3 / 8 "3 - 50 psi€141.23
A
30PV08
3 / 8 "3 / 8 "10 - 125 psi€137.93

Paineensäädin, ei-juomavesisovelluksiin, 3-tie messinkisarja

Graingerin paineensäätimiä käytetään nestevirtauksen ohjaamiseen samalla kun ne säätelevät järjestelmän tai putkilinjan läpi kulkevan väliaineen liikettä, suuntaa ja painetta. Niissä on messinkirungot, jotka kestävät 300 psi:n maksimipaineen ja toimivat enintään 140 asteen lämpötilassa. Ne mahdollistavat säädettävät paineet välillä 1-175 psi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?