3M 3100 Kiillotustyyny 27 tuumaa Aqua, 5 kpl | AA9CQK 1CJ71

3M 3100 Kiillotustyyny 27 tuumaa Aqua, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AA9CQK Malli: 3100Ristiviite: 1CJ71

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€234.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiillotustyyny
Keskireikä3-3 / 4 "
VäriAqua
MateriaaliKuitukangas nailon / polyesterikuitu
Koko27 "
Nopeus1500 3000 - XNUMX XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)70.87
Laivan leveys (cm)69.85
HS-koodi9403200090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M 3100 Kiillotustyyny 19 tuumaa Aqua, 5 kpl | AD2TKK 3U081 310019 "€110.11
3M 3100 Kiillotustyyny 20 tuumaa Aqua, 5 kpl | AD2TKL 3U082 310020 "€102.14
3M 3100 Kiillotustyyny 24 tuumaa Aqua, 5 kpl | AD9HAA 4RU42 310024 "€161.81
3M 3100 Kiillotustyyny, 17 tuumaa Aqua, 5 kpl | AE2APW 4WD58 310017 "€81.91
3M 3100 Kiillotustyyny, 21 tuumaa Aqua, 5 kpl | AE2APX 4WD59 310021 "€120.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 3100 Kiillotustyyny 27 tuumaa Aqua, 5 kpl
€234.68 / yksikkö