MORSE DRUM 510-115 pystysuora nostorumpu, 1.52m, 12v DC Power Lift & Tilt, 363 kg korkki | AF6END

MORSE DRUM 510-115 pystysuoraan nostettava rumpupainin, 1.52 m, 12 V: n tasavirtalähde ja kallistus, 363 kg korkki

Varastossa
Tuote: AF6END Malli: 510-115

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,757.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuuntainen nostorummun käsittelylaite
ToimintaNosta, Kuljeta ja Annostele
akun jännite12V DC-
Koko800 lbs.
Annostelun korkeus60 "
Rumpu Dia.22 "- 23.5"
RumpumateriaaliMuovi, Teräs, Kuitu
Rummun kierto360 astetta
RumpukokoJopa 55 gal.
RumputyyppiMuovi, teräs tai kuitu
Korkeus78 "
Pituus50.5 "
NostaaAkun virta
Lift-tyyliAkun
MateriaaliHiiliteräs
KiertotyyppiEteenpäin, Taaksepäin
kallistaaAkun virta
KallistustyyliAkun
Kääntösäde61 "
TyyppiSingle Stage

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 312.75
Laivan korkeus (cm)208.28
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Morse Drum 510-115 pystysuunnassa nostettava rumpukaataja nostaa kauhat jopa 5 jalan korkeuteen kaatamista varten. Se on hyödyllinen rakennus-, valmistus-, maataloudessa ja autoteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Morse Drum 510-115 rummun kaatokone saa virtansa 12 VDC akusta.
  • Siinä on nostoventtiili rummun nostamiseksi ja manuaalinen vapautusventtiili sen laskemiseksi.
  • Tässä laitteessa on MORCINCH-rumpukokoonpano, joka pitää rummun tiukasti paikallaan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka huoltaa Morse Drum 510-115 -rummunkäsittelylaitteita?

A.

  • Tarkista kulumisen, vaurioiden tai toimintahäiriöiden merkkejä ennen jokaista käyttöä.
  • Pidä laite puhtaana ja puhtaana roskista.
  • Säilytä laitteita kuivassa ja turvallisessa paikassa vaurioiden välttämiseksi.

K. Onko tämä laite kannettava?

V. Kyllä, siinä on kaksi pyörää edessä helpottamaan liikkumista työtilassa.

K. Millaisia ​​tynnyreitä tämä kaatoyksikkö voi käsitellä?

V. Tämä morserummun kaatoyksikkö käsittelee teräs-, muovi- ja kuiturumpuja helposti.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKallistustyyliAnnostelun korkeusKorkeusKääntösädeTyyppiJänniteeräPituusHinta
MORSE DRUM 510 pystynostorumpu, 1.52 m, käsipumppunostin, käsikampi, 363 kg korkki | AF6EMZ 510Käsiveivi60 "78 "61 "Single Stage-Pystysuuntainen nostorummun käsittelylaite-€8,064.95
MORSE DRUM 510-110 pystysuora nostorumpu, 1.52 m, Power Lift & Tilt, 363 kg Kapasiteetti | AF6ENA 510-110Vaihtovirta60 "78 "61 "Single Stage115V ACPystysuuntainen nostorummun käsittelylaite50.5 "€11,238.82
MORSE DRUM 510-113 pystysuora nostorumpu, 1.52 m, 3-ph Power Lift & Tilt, 363 kg Korkki | AF6ENB 510-113Vaihtovirta60 "78 "61 "Single Stage230/460V ACPystysuuntainen nostorummun käsittelylaite50.5 "€11,760.00
MORSE DRUM 510-114 pystysuora nostorumpu, 1.52 m, Air Power Lift & Tilt, 363 kg Korkki | AF6ENC 510-114Ilmavoima60 "78 "61 "Single Stage-Pystysuuntainen nostorummun käsittelylaite50.5 "€11,265.55
MORSE DRUM 510-117 pystysuora nostorumpu, 1.52 m, 1-ph 50 Hz tehonosto/kallistus, 363 kg korkki | AF6ENE 510-117Vaihtovirta60 "78 "61 "Single Stage220V ACPystysuuntainen nostorummun käsittelylaite50.5 "€11,693.18
MORSE DRUM 510-120 pystysuora nostorumpu, 1.52 m, voimanostin, käsikampi, 363 kg korkki | AF6ENF 510-120Käsiveivi60 "78 "61 "Single Stage115V ACPystysuuntainen nostorummun käsittelylaite50.5 "€9,708.68
MORSE DRUM 510-124 pystysuora nostorumpu, 1.52 m, paineilmanostin, käsikampi, 363 kg korkki | AF6FIN 510-124Käsiveivi60 "78 "61 "Single Stage-Pystysuuntainen nostorummun käsittelylaite50.5 "€9,742.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 510-115 pystysuoraan nostettava rumpupainin, 1.52 m, 12 V: n tasavirtalähde ja kallistus, 363 kg korkki
€10,757.73 / yksikkö