MORSE DRUM 4644X-P Täysin suljettu vientilaatikko | CD9BKP

MORSE DRUM 4644X-P täysin suljettu vientikotelo

Tuote: CD9BKP Malli: 4644X-P
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€795.14 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKori
Kotelon suunnitteluTäysin suljettu
Kotelon tyyppiTäysin suljettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
Laivan korkeus (cm)228.6
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mallin 83 vienti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MORSE DRUM 3004X-P Täysin suljettu vientilaatikko | CD9AJW 3004X-P€1,182.68
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 3212X-P Täysin suljettu vientilaatikko | CD9ANP 3212X-P€1,302.95
MORSE DRUM 3588X-P Täysin suljettu vientilaatikko | CD9ATT 3588X-P€1,476.68
MORSE DRUM 3616X-P Täysin suljettu vientilaatikko | CD9AUV 3616X-P€514.50
MORSE DRUM 3735X-P Täysin suljettu vientilaatikko | CD9AWC 3735X-P€1,396.50
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 4109X-P Täysin suljettu vientilaatikko | CD9BBL 4109X-P€1,062.41
MORSE RUMMUN 4173LX-P Täysin suljettu vientilaatikko | CD9BCA 4173LX-P€467.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 4644X-P täysin suljettu vientikotelo
€795.14 / yksikkö