Morse-rumpu 456-3-50-CE CE-merkitty Hydra-Lift Drum Roller, 400v, 50Hz, 3-vaihe, 454 kg korkki | AG7GUC

MORSE DRUM 456-3-50-CE CE-merkitty Hydra-Lift Drum Roller, 400v, 50Hz, 3-vaihe, 454 kg korkki

Varastossa
Tuote: AG7GUC Malli: 456-3-50-CE

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€18,963.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydra-Lift rumpurulla
Ampeeria1.8A
Kapasiteetti kuiva400 lbs.
Kapasiteetti nesteet1000 lbs.
Rumpu Dia.6 "- 26"
Rummun korkeusJopa 40 "
RumpumateriaaliTeräs, muovi
Rummun kierrosluku4 16 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa
RumputyyppiTerästä ja muovia
Taajuus50 Hz
HP1 hv
Hz50
NostaaNostolaite
Lift-tyyliKäsitrukki tai nostin
Max. Hydraulinen paine2100 psi
Maks. Käyttölämpötila140 astetta F
moottoriTEFC
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Vaihe3
Rullan kapasiteetti1000 lbs.
NopeusMuuttuja
NopeustyyppiMuuttuja
kallistaaKäsikuorma-auto tai nostin
KallistustyyliErgonominen moottorikäyttöinen hydrauliikka
AjastinalueJopa 16 tuntia
Tyyppikiinteä
Jännite400V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 649.8
Laivan korkeus (cm)180.34
Laivan pituus (cm)228.6
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 3-vaiheinen / 400v versio Morse Drum 456 CE-merkitystä Hydra-lift rumpurullasta. Sisältää CE-merkinnän ja testattu eurooppalaisen konedirektiivin mukaisesti
    • Kierrä suljetun teräsrummun kuivaa tai nestemäistä sisältöä enintään 200 litraan (55 gallonaa). Käytä POLY-456, jos haluat kiertää muovirumpua
    • Yksikkö toimitetaan kallistetulla pystysuoran rummun siirtämiseksi vaaka-asentoon. Pyörittää rumpua vaihtelevalla nopeudella välillä 4-16 RPM ja sisältää ajastimen
    • Sisältää (i) hydraulisen rumpurullan, (ii) porttikotelon turvalukituksella, (iii) ulkoiset hallintalaitteet ja (iv) alukset vientilaatikossa. Ei käytettäväksi vaarallisissa ympäristöissä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheHzJännitemoottoriRummun kierroslukuKapasiteetti nesteet Hinta
Morse-rumpu 456-1-50-CE CE-merkitty Hydra-Lift Drum Roller, 220v, 50Hz, 1-vaihe, 454 kg korkki | AG7GUB 456-1-50-CE1-220V AC-4 16 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa1000 lbs.€19,390.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 456-3-50-CE CE-merkitty Hydra-Lift Drum Roller, 400v, 50Hz, 3-vaihe, 454 kg korkki
€18,963.00 / yksikkö