Morse-rumpu 456-1-50-CE CE-merkitty Hydra-Lift Drum Roller, 220v, 50Hz, 1-vaihe, 454 kg korkki | AG7GUB

MORSE DRUM 456-1-50-CE CE-merkitty Hydra-Lift Drum Roller, 220v, 50Hz, 1-vaihe, 454 kg korkki

Varastossa
Tuote: AG7GUB Malli: 456-1-50-CE

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€19,390.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydra-Lift rumpurulla
Ampeeria6.2A
Kapasiteetti kuiva400 lbs.
Kapasiteetti nesteet1000 lbs.
Rumpu Dia.6 "- 26"
Rummun korkeusJopa 40 "
RumpumateriaaliTeräs, muovi
Rummun kierrosluku4 16 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa
RumputyyppiTerästä ja muovia
Taajuus50 Hz
HP1 hv
Hz50
NostaaNostolaite
Lift-tyyliKäsitrukki tai nostin
Max. Hydraulinen paine2100 psi
Maks. Käyttölämpötila140 astetta F
moottoriTEFC
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Vaihe1
NopeustyyppiMuuttuja
kallistaaKäsikuorma-auto tai nostin
KallistustyyliErgonominen moottorikäyttöinen hydrauliikka
AjastinalueJopa 16 tuntia
Tyyppikiinteä
Jännite220V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 649.8
Laivan korkeus (cm)180.34
Laivan pituus (cm)228.6
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Morse Drum 1 CE-merkityn hydraulisen rumpurullan 220-vaiheinen / 456 V malli. Samanlainen kuin Hydra-lift-sarja, mutta CE-sertifioitu käytettäväksi Euroopan markkinoilla
    • Täydellinen teräsrummun suljetun sisällön vierittämiseen enintään 208 litraan (55 gallonaan). Valinnainen lisävaruste POLY-456 on saatavana muovirummun vierittämiseen
    • Moottoroitu hydraulinen kallistus ottaa pystysuoran rummun ja liikkuu vaaka-asentoon vierimistä varten. Kierrä rumpua kahdeksalla neopreenipyörällä 4 - 16 kierrosta minuutissa vaihtelevalla nopeudella
    • Täydellinen paketti, joka sisältää rumputelan, turvalukituksen lukituksella, ulkoiset NEMA 4/12 -ohjaimet ja vientikotelon, joka mahdollistaa merikuljetukset haluttaessa
    • Suljetun rummun sekoittaminen eliminoi kontaminaatioriskin, vuoto ja siivouskulut + parantaa työntekijöiden turvallisuutta vähentämällä altistumista rummun sisällölle. Tämä CE-merkitty rumputela on tarkoitettu käytettäväksi vaarattomissa ympäristöissä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheHzJännitemoottoriRummun kierroslukuKapasiteetti nesteet Hinta
Morse-rumpu 456-3-50-CE CE-merkitty Hydra-Lift Drum Roller, 400v, 50Hz, 3-vaihe, 454 kg korkki | AG7GUC 456-3-50-CE3-400V AC-4 16 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa1000 lbs.€18,963.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 456-1-50-CE CE-merkitty Hydra-Lift Drum Roller, 220v, 50Hz, 1-vaihe, 454 kg korkki
€19,390.64 / yksikkö