Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 492-CR-5PK Power Bit #2 Phillips 1/4 Inch Shank PK5 | AG9VZC 22PG38

APEX-TOOLS 492-CR-5PK Power Bit #2 Phillips 1/4 tuuman varsi PK5

Varastossa
Tuote: AG9VZC Malli: 492-CR-5PKRistiviite: 22PG38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Sovellusmenetelmäteho
Bit tyyliPhillips
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus6"
Pistekoko#2
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)0.89
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex-voimansiirto
    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää
    • Vaikutusarvio: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusPituusMateriaaliKokonaispituusPistekokoHinta
APEX-TOOLS 491X-5PK Ruuvimeisselinterä Kiinnitysterä #1 Pk5 | AB6YDU 22PF25 491X-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "Kylmä taottu teräs1 15 / 16 "#1€21.71
APEX-TOOLS 4910X-5PK Ruuvimeisselin kärki #0 - Pakkaus 5 kpl 5 | AB6YDW 22PF74 4910X-5PK1 15 / 16 "1"Kylmä taottu teräs1 15 / 16 "#0€39.86
APEX-TOOLS 493-AI-5PK Ruuvimeisselinterä kuusiokolovoimalaite #3 Pk5 | AB6YDZ 22PF85 493-AI-5PK2.75 "2.75 "S2 teräs2.75 "#3€41.12
APEX-TOOLS 491-BX-5PK Phillips Power Bit #1 3.5 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AE6EGQ 5RDJ4 491-BX-5PK3.5 "-S2 teräs3.5 "#1€25.36
APEX-TOOLS 492X-5PK Phillips Power Bit #2 1.94 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AE6EGR 5RDJ5 492X-5PK1 15 / 16 "-Kylmä taottu teräs1 15 / 16 "#2€16.05
APEX-TOOLS 492X-250PK Phillips Power Bit #2 1.94 tuuman pituus - 250 kpl pakkaus | AE6EGT 5RDJ6 492X-250PK1 15 / 16 "-S2 teräs1 15 / 16 "#2€749.15
APEX-TOOLS 492-AX-5PK Phillips Power Bit #2 2.75 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AE6EGU 5RDJ7 492-AX-5PK2.75 "-S2 teräs2.75 "#2€18.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 492-CR-5PK Power Bit #2 Phillips 1/4 tuuman varsi PK5
€56.54 / yksikkö