MORSE-RUMMUN 309-E3-575 Univseral-rumpurumpu, 12 RPM, Räjähdyssuojattu, 3-vaiheinen, 575V, 60Hz | AF6FFQ

MORSE DRUM 309-E3-575 Universaali rumpurumpu, 12 rpm, räjähdyssuojattu, 3-vaiheinen, 575 V, 60 Hz

Tuote: AF6FFQ Malli: 309-E3-575
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€9,661.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpulasi
Ampeeria1.2A
Koko800 lbs.
Kapasiteetti nesteet800 Lbs
Rumpu Dia.18 "- 23.5"
Rummun korkeus29 "- 37"
RumpumateriaaliMuovi, Teräs, Kuitu
Rummun kierrosluku14 RPM
Rumpukoko30-55 gal.
RumputyyppiMuovi, teräs tai kuitu
RäjähdyssuojattuKyllä
Taajuus60 Hz
HP1 hv
Hz60
moottoriRäjähdyssuojattu
Moottorikotelon suunnitteluRäjähdyssuojattu
muutOhjaimet myydään erikseen
Vaihe3
Jännite575V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 287.1
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Morse 309-E3-575 End-over-end-rumpusekoitin on hyvä poistamaan sedimentin rummun pohjassa ja homogenisoimaan arvokkaita tuotteita
    • 3-vaiheinen / 575V / 60Hz / räjähdyssuojattu
    • Rumpu pyörii kiinteällä nopeudella 14 RPM
    • Ohjauspaketti ja turvakotelot myydään erikseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzVaiheJännitemoottoriRummun kierroslukuKapasiteetti nesteet Hinta
MORSE DRUM 309-3 Yleisrumpurumpu, 14 RPM, 3-vaiheinen 230/460V, 50/60Hz, Invertterikäyttö | AF6FFJ 309-3-3230/460V AC-14 RPM-€8,111.73
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 309-A yleisrumpurumpu, 14 RPM, ilmamoottori | AF6FFK 309-----14 RPM-€8,632.91
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 309-E1 yleisrumpurumpu, 14 rpm, räjähdyssuojattu, 1 vaihe, 115/230 V, 60 Hz | AF6FFL 309-E1-1115/230V AC-14 RPM-€8,906.86
Tarjouspyyntö
MORSE-RUMMUN 309-E1-50 yleisrumpurumpu, 12 RPM, räjähdyssuojattu, 1-vaihe, 110/220V, 50Hz | AF6FFM 309-E1-50-1110/220V AC-12 RPM-€9,441.41
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 309-E3 yleisrumpurumpu, 14 RPM, räjähdyssuojattu, 3-vaiheinen, 208/230/460V, 60Hz | AF6FFN 309-E3-3208-230/460V AC-14 RPM-€9,508.23
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 309-E3-50 yleisrumpurumpu, 12 rpm, 3 vaihetta, räjähdyssuojattu | AF6FFP 309-E3-50-3230/400V AC-12 RPM-€9,441.41
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 309-1 rumpurumpu, 1 vaihe, 115 V, 60 Hz | CD8YUT 309-1-1115/ 208-230V AC-14 RPM-€8,111.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 309-E3-575 Universaali rumpurumpu, 12 rpm, räjähdyssuojattu, 3-vaiheinen, 575 V, 60 Hz
€9,661.91 / yksikkö