MORSE DRUM 309-E3-50 yleisrumpurumpu, 12 rpm, 3 vaihetta, räjähdyssuojattu | AF6FFP

MORSE DRUM 309-E3-50 yleisrumpurumpu, 12 rpm, 3-vaiheinen, räjähdyssuojattu

Tuote: AF6FFP Malli: 309-E3-50
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€9,441.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpulasi
Ampeeria3.5 / 2 A
Koko800 lbs.
Kapasiteetti nesteet800 Lbs
Rumpu Dia.18 "- 23.5"
Rummun korkeus29 "- 37"
RumpumateriaaliMuovi, Teräs, Kuitu
Rummun kierrosluku12 RPM
Rumpukoko30-55 gal.
RumputyyppiMuovi, teräs tai kuitu
RäjähdyssuojattuKyllä
Taajuus50 Hz
HP1 hv
Hz50
moottoriRäjähdyssuojattu
Moottorikotelon suunnitteluRäjähdyssuojattu
muutOhjaimet myydään erikseen
Vaihe3
Jännite230/400V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 287.1
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

mursu nurkka-nurkka-rumpurumpuja käytetään homogenoitujen nesteiden ja rakeistettujen tai jauhettujen tuotteiden sekoittamiseen. Nämä rumpukupit on suunniteltu sekoittamaan 30–55 gallonan (114–210 litraa) kuitu-, muovi- tai teräsrummun sisältöä. Näiden rumpukuppien korkeus vaihtelee välillä 29 - 37 tuumaa (74 - 94 cm korkea) ja halkaisija 18 - 23.5 tuumaa.
Morse 309-E3-50 -yleisrumpurumpu sekoittaa ainesosia, kuten rakeita, karkeita pellettejä, jauheita, paksuja nesteitä tai märkiä jyviä, tarkasti kulmasta kulmaan. Tämä rumpurumpu sopii erinomaisesti teräs-, muovi- tai kuiturummun rumpuun 14 rpm nopeudella. Tämä Morse 309-E3-50 -yleisrumpurumpu saa virtansa räjähdyssuojatusta 1 HP:n yksivaiheisesta sähkömoottorista, joka toimii 230 / 400 V, 50 Hz; luokiteltu luokan I ryhmään D ja luokan II ryhmään F ja G käyttäjän turvallisuuden vuoksi. Se pystyy kallistamaan sekoitettuja ainesosia, jotka painavat jopa 400 lb ja 800 lb puolirumpua ja täyttä rumpua varten. Tämä Morse-rumpurumpu on varustettu verkkohihnalla, kahdella yläkiinnikkeellä ja räikkä rummun ympärillä rummun kiinnittämiseksi pidikkeeseen, ja sitä voidaan käyttää vain maissa, joissa on 50 Hz:n virtalähde.

Käyttö:

Morse 309-E3-50 -yleisrumpurumpua käytetään elintarvike- ja kemian-, kosmetiikka- ja lääketeollisuudessa teräs-, muovi- tai kuiturumpujen pyörittämiseen kulmasta kulmaan rummun sisällön, kuten rakeiden, jauheiden, paksujen nesteiden, karkeiden pellettien tai märkiä jyviä.

Ominaisuudet:

  • Morse 309-E3-50 -yleisrumpurumpu sekoittaa ainesosia, kuten jauheita, paksuja nesteitä, rakeita, karkeita pellettejä tai märkiä jyviä, voimakkaasti kulmasta kulman yli.
  • Tämä rumpurumpu tarjoaa homogenoituja kerrostettuja kerroksia ja estää sedimentaatiota rummun pohjassa.
  • Morse 309-E3-50 yleisrumpurumpu on suunniteltu teräs-, muovi- tai kuiturummun rumpuun 12 rpm nopeudella.
  • Tämä rumpurumpu varmistaa käyttäjän turvallisuuden vähentämällä työntekijöiden altistumisen vaaroja ja minimoimalla kontaminaatioriskin.
  • Morse 309-E3-50 -yleisrumpurumpu saa voimansa räjähdyssuojatusta 1 hevosvoiman yksivaiheisesta sähkömoottorista, joka toimii 230 / 400 V, 50 Hz:llä, ja se on luokiteltu luokan I ryhmään D ja luokan II ryhmiin F ja G turvallisuutta.
  • Tämä rumpurumpu vaatii nosturin ja Morse-koukun alla olevan rumpunostimen pystyssä olevan rummun lastaamiseen, ja se on varustettu verkkohihnalla, kahdella yläkiinnittimellä ja rummun ympärillä olevalla räikkäällä rummun kiinnittämiseksi pidikkeeseen.
  • Morse 309-E3-50 -yleisrumpurumpu pystyy kallistamaan sekoitettuja ainesosia, jotka painavat jopa 800 lb ja 400 lb koko rumpua ja puolta rumpua varten.
  • Tätä rumpurumpua voidaan käyttää vain maissa, joissa on 50 Hz:n virtalähde.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Morse CP-309-E3-400-50: Nämä räjähdyssuojatut ohjauslaatikot on rakennettu ja suunniteltu toimimaan ympäristöissä, joissa nesteiden, syttyvien kaasujen, höyryjen tai palavien hiukkasten pitoisuudet aiheuttavat räjähdys- tai syttymisvaaran. Näissä ohjauslaatikoissa on käynnistys- ja pysäytyspainikkeet sekä johtoliittimet turvalukituskytkimien kytkemistä varten. Nämä suojakotelot vaativat vähintään 10 ampeerin virransyötön, eikä niillä ole johtoliitäntää moottoriin.
  • Morse Below-Hook -rumpunostimet: Näitä yläpuolisia rumpunostimia käytetään rummun käsittelemiseen nostimella tai nosturilla. Ne sopivat ihanteellisesti 30–85 gallonan (114–322 litran) teräs-, reunuksellisille muovi- tai kuitutynnyreille, joiden halkaisija on 18–26 tuumaa (46–66 cm). Nämä rumpujen nostimet niissä on kapea profiili, jotta käyttäjät voivat sijoittaa 55 gallonan (210 litran) terästynnyrin päällyspakkaukseen tai pelastusrumpuun. Niissä on lisäksi itsesäätyvä pihdin kaltainen toiminta, joka tarttuu automaattisesti erilaisiin yleisiin suljettuihin tynnyreihin, ja ne kestävät jopa 1000 lb:n kuormituksen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Morse 309-E3-50 -yleisrumpurumpu tulee asentaa OSHA:n alaluvun O.1910.212 standardien mukaisesti korkealaatuisten palvelujen tarjoamiseksi.

Asennus:

Morse 309-E3-50 -yleisrumpurummun pohjassa on neljä reikää, joiden väli on 68.6 cm leveä x 114.3 cm, mikä mahdollistaa helpon asennuksen 5/8 tuuman x 3 tuuman viivepulttien avulla. Asennuksen tulee olla paikallisten kotelointia ja turvalukitusta koskevien vaatimusten mukainen, ja moottorin ohjaimien ja virtaliitäntöjen on noudatettava soveltuvia paikallisia määräyksiä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka käynnistää Morse 309-E3-50 -yleisrumpurumpu?

A. Morse 309-E3-50 -yleisrumpurumpu toimii räjähdyssuojatulla 1 hevosvoiman yksivaiheisella sähkömoottorilla, joka toimii 230 / 400 V, 50 Hz:llä, ja se on luokiteltu luokan I ryhmään D ja luokan II ryhmiin F ja G lisää turvallisuutta.

K. Mitä lisävarusteita on saatavana Morse 309-E3-50 -yleisrumpurumpuihin?

V. Seuraavat lisävarusteet ovat yhteensopivia Morse 309-E3-50 -yleisrumpurumpujen kanssa:

  • Morse CP-309-E3-400-50: Näitä räjähdyssuojattuja ohjausrasiaa käytetään Morse 309-E3-50 -yleisrumpurumpujen kanssa estämään syttymisen tai räjähdyksen aiheuttamat vauriot.
  • Morse 92 -sarjan koukun alla olevat piippunostimet: Nämä rumpunostimet on suunniteltu nostamaan ja kuljettamaan muovi-, pahvi-, kuitu- ja reunusteräsrumpuja. Niissä on itsesäätyvä pihdin kaltainen toiminta automaattista tarttumista varten, kun 30 gallonan rummut asetetaan 55:een tai 55:n tynnyrit 85:een. Niissä on kapeaprofiiliset tarttujat rummun laskemiseksi pelastus- tai ylipakkausrummuksi.

K. Mitä turvatoimia noudatamme rummun käsittelyssä?

A. Raskaat rummut on siirrettävä asianmukaisilla rumpuvälineillä, jotka on erityisesti suunniteltu niiden käsittelyyn, jotta vältetään vakavat loukkaantumiset, rummun vauriot ja arvokkaan sisällön hävikki tai ympäristön saastuminen. Kaikkien rumpuja käsittelevien käyttäjien on oltava koulutettuja käyttämään rumpulaitteita.

K. Mitä "puolitäysi" kapasiteettiluokitus tarkoittaa?

V. Rummun juomalajan puolitäysi arvo tarkoittaa kykyä kallistaa epätasapainoinen, pohjaraskas rumpu. Esimerkiksi Morse Hydra-Lift Drum Karrierin kapasiteetti on 800 lb. (363 kg) täydellä tynnyrillä, mutta alennettu 500 paunaan (227 kg) puolitäyteen tynnyriin.

K. Mitä muita Morse Drum Tumbler -versioita on saatavana Raptor Supplies?

A. Raptor Supplies tarjoukset 311-sarjan kallistus kuormitukseen rumpurumpu Kuitu-, teräs- tai muovitynnyriin, joiden korkeus vaihtelee 29–37 tuumaa (74–94 cm) ja halkaisija 18–23.5 tuumaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzVaiheJännitemoottoriRummun kierroslukuKapasiteetti nesteet Hinta
MORSE DRUM 309-3 Yleisrumpurumpu, 14 RPM, 3-vaiheinen 230/460V, 50/60Hz, Invertterikäyttö | AF6FFJ 309-3-3230/460V AC-14 RPM-€8,111.73
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 309-A yleisrumpurumpu, 14 RPM, ilmamoottori | AF6FFK 309-----14 RPM-€8,632.91
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 309-E1 yleisrumpurumpu, 14 rpm, räjähdyssuojattu, 1 vaihe, 115/230 V, 60 Hz | AF6FFL 309-E1-1115/230V AC-14 RPM-€8,906.86
Tarjouspyyntö
MORSE-RUMMUN 309-E1-50 yleisrumpurumpu, 12 RPM, räjähdyssuojattu, 1-vaihe, 110/220V, 50Hz | AF6FFM 309-E1-50-1110/220V AC-12 RPM-€9,441.41
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 309-E3 yleisrumpurumpu, 14 RPM, räjähdyssuojattu, 3-vaiheinen, 208/230/460V, 60Hz | AF6FFN 309-E3-3208-230/460V AC-14 RPM-€9,508.23
Tarjouspyyntö
MORSE-RUMMUN 309-E3-575 Univseral-rumpurumpu, 12 RPM, Räjähdyssuojattu, 3-vaiheinen, 575V, 60Hz | AF6FFQ 309-E3-575-3575V AC-14 RPM-€9,661.91
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 309-1 rumpurumpu, 1 vaihe, 115 V, 60 Hz | CD8YUT 309-1-1115/ 208-230V AC-14 RPM-€8,111.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 309-E3-50 yleisrumpurumpu, 12 rpm, 3-vaiheinen, räjähdyssuojattu
€9,441.41 / yksikkö