Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MORSE DRUM 210-P Pyörä, Mortuf, 3 tuumaa x 1/2 tuumaa reikä | CD8ZVV

MORSE DRUM 210-P pyörä, Mortuf, 3 tuuman x 1/2 tuuman reikä

Varastossa
Tuote: CD8ZVV Malli: 210-P

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörä
Reikäkoko1 / 2 "
Materiaalipolyolefiini
Koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiReikäkokoPyörä Dia.Käytä Mfr. SarjaPyörän halkaisijaLeveysHalkaisijaSisältääHinta
MORSE RUMMUN 292-P Neopreeninen vapaapyörä | CD9AHA 292-P-----2"6"-€132.30
Morse-rumpu 2993-p Pyörä, 5 x 2 tuumaa 3/4 tuuman rullalla | CD9AJG 2993-s-----2"5"3/4" rulla€23.72
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 3885-p Pyörä, 4 x 1-1/2 tuuman koko | CD9AXQ 3885-s---83 Series-1 1 / 2 "4"-€18.05
MORSE DRUM 4110-P Pyörä, kumi, halkaisija 8 tuumaa, 3/4 tuuman laakeri | CD9BBM 4110-P------8"-€112.47
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 5103-P Pyörä, teräs, halkaisija 8 tuumaa, 3/4 tuuman laakeri | CD9BTW 5103-P--------€164.64
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 6249-P Pyörä, Ei jälkiä, halkaisija 8 tuumaa, 3/4 tuuman reikä | CD9CJB 6249-PEi merkintää, non-merkintä---8"---€86.18
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 700-P Pyörä, kumi, 10 tuuman halkaisija, 7/8 tuuman laakeri | CD9CLQ 700-P--------€196.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 210-P pyörä, Mortuf, 3 tuuman x 1/2 tuuman reikä
€6.00 / yksikkö