Eagle 1637 siirrettävä roiskeenhallintaalusta siirtää rumpusäiliöt turvallisesti työasemien välillä ilman läikkymistä. Tämä rummun roiskealustan kärry sisältää roiskeenrajoitusalustan, joka vangitsee vuodot ja roiskeet sekä pyörät helpon kuljetuksen ansiosta.
Ominaisuudet:
- Kärry on valmistettu teräksestä kestävää rakennetta varten ja siinä on polyeteenialusta, joka tarjoaa tukevan ja kemikaaleja kestävän pinnan rummuille.
- Se sisältää kärryn ja kaksi rummun vuotoalustaa, joista kummankin tilavuus on 30 gallonaa, joten käyttäjät voivat kuljettaa ja säilyttää nesteitä tynnyreissä turvallisesti.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on tämän liikkuvan Eagle 1637 -roiskeentorjuntaalustan kantavuus?
V. Tämä Eagle 1637 -rummun roiskeenhallintaalustan kärry pystyy käsittelemään kahta 55 gallonan tynnyriä, joiden enimmäiskuorma on 2000 lb.
K. Mikä on tämän Eagle 1637 -roiskeenhallintatason kärryn säiliön kapasiteetti?
V. Tämä siirrettävä Eagle 1637 -roiskeenhallintaalusta voi kerätä enintään 30 gallonan roiskeet öljypohjasäiliöön.
K. Minkä tyyppisiä pyöriä tässä Eagle 1637 -mobiiliroiskeenhallintaalustassa käytetään?
V. Tässä Eagle 1637 -rummun roiskeenhallintaalustan kärryssä on 2 lukittavaa ja 2 kääntyvää pyörää, jotka parantavat liikkuvuutta kuljetuksen aikana.
K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä Eagle 1637 -roiskeiden hallintaalustaa?
A. Tärkeimpiä tekijöitä ovat kapasiteetti, rakennusmateriaali, määräystenmukaisuus, soveltuvuus sisä- tai ulkokäyttöön, liikkuvuus ja säiliön kapasiteetti.
K. Kuinka ylläpidän tätä Eagle 1637 -mobiilivuotojentorjuntaalustaa?
A.
- Tarkasta alusta säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä lava ja öljypohja puhtaana kontaminoitumisen estämiseksi.
- Varmista yhteensopivuus käsiteltyjen aineiden kanssa ja vältä yhteensopimattomia materiaaleja.
- Puhdista ja hävitä läikkyneet nesteet viipymättä pohjan alueelle.
- Tarkista ja voitele pyörät ja pyörät sujuvan liikkuvuuden varmistamiseksi.
- Noudata suositeltua kantavuutta rakenteellisten vaurioiden välttämiseksi.
- Säilytä alusta kuivassa ja suojatussa paikassa, kun sitä ei käytetä.