Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MORRILL SSC2B16CSHI1 -laakerin moottori 115v 0.60a 9-25w | AC7ZYT 39D813

MORRILL SSC2B16CSHI1 Yksikkölaakerimoottori 115v 0.60a 9 - 25w

Varastossa
Tuote: AC7ZYT Malli: SSC2B16CSHI1Ristiviite: 39D813

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€195.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksikön laakerin moottori
Laakerityksikkö
Rungon halkaisija3.5 "
Pulttiympyrän halkaisija.2.75 "
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
kehysstandardista poikkeava
KehysmateriaaliAlumiini
Täyden kuorman ampeerit0.60
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia3.25 "
Maks. Ympäristön lämpötila55 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluECM
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiTaka / jalka
Moottorin akselin suunnittelukierteitetyt
Moottorin akselin kiertoCWLE
Moottorin alisovellusJääkaappi / pakastin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiECM
AsennusTaka- ja kaksoisjalka
Tyyppikilpi RPM1550
Lähtöteho9 ja 25
Kokonaispituus3.625 "
Vaihe1
KiertoCWLE
Kierroslukualue1501-1600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 4 "
Akselin pituus3 / 8 "
Akselin suuntaKaikki kulmat
Akselin tyyppikierteitetyt
LämpösuojausElektroninen
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)14.61
HS-koodi8501402040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHzJänniteHinta
MORRILL SSC2B15CSHI2 -laakerin moottori 208-230v 0.15a 12w | AC7ZYQ 39D811 SSC2B15CSHI20.1550/60208-230€193.52
MORRILL SSC2B13CSHI1 -laakerin moottori 115v 0.40a 4 - 16w | AC7ZYR 39D812 SSC2B13CSHI10.4060115€199.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORRILL SSC2B16CSHI1 Yksikkölaakerimoottori 115v 0.60a 9 - 25w
€195.18 / yksikkö