MORRILL

Regal Beloit -brändi Morrill valmistaa teollisuuslaatuisia moottoreita kaupallisiin jäähdytyssovelluksiin, joissa korkea hyötysuhde ja hiljainen toiminta ovat laadun kannalta kriittisiä. Morrill -luettelo sisältää Arktic 59 -moottorit, Arktic SSC -moottorit, ECM -työkalulaatikot, tuulettimen siivet ja laakerimoottorit. Morrill yksikön laakerimoottorit käytetään vaativissa sovelluksissa, joissa vaaditaan suurta tehokkuutta. Niissä on alumiinikotelo, joka kestää ankaria teollisuusympäristöjä, ja kestävät kuulalaakerit parantavat käyttöä. Ne voidaan asentaa alustalle helppoon asennukseen ja korjaamiseen, ja ne ovat UL-, ATeX- ja CE-yhteensopivia turvallisen käytön varmistamiseksi. Nämä laakeroidut moottorit yhdessä harjattomat ECM-moottorit ja jalkakiinnitysyksikön laakerimoottorit ovat saatavilla Raptor Supplies.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

MORRILL Harjattomat ECM-moottorit

Harjattomat ECM-moottoritSuunniteltu höyrystin- ja lauhdutinpuhaltimien virransyöttöön LVI-R-laitteissa, kuten jääkoneissa, käymisjäähdyttimissä ja vitriineissä. Voidaan käyttää jopa 55 asteen ympäristön lämpötilaan ja tuottaa nopeuksia välillä 1401 - 1600 rpm (8 tuotetta)

MORRILL-yksikkölaakerimoottorit

Laakerin moottoritIhanteellinen sovelluksiin, joiden teho on 1–9 wattia. Varustettu sisäisesti asennetulla kondensaattorilla suoraan mekaaniseen vaihtoon nykyisten varjostettujen napamoottoreiden kanssa ja mahdollistaa asennuksen sekä vaaka- että pystysuoraan asentoon (3 tuotetta)

Tietoja Morrillista

Regal Beloit -brändi Morrill valmistaa teollisuuslaatuisia moottoreita kaupallisiin jäähdytyssovelluksiin, joissa korkea hyötysuhde ja hiljainen toiminta ovat laadun kannalta kriittisiä. Morrill -luettelo sisältää Arktic 59 -moottorit, Arktic SSC -moottorit, ECM -työkalulaatikot, tuulettimen siivet ja laakerimoottorit. Morrill yksikön laakerimoottorit käytetään vaativissa sovelluksissa, joissa vaaditaan suurta tehokkuutta. Niissä on alumiinikotelo, joka kestää ankaria teollisuusympäristöjä, ja kestävät kuulalaakerit parantavat käyttöä. Ne voidaan asentaa alustalle helppoon asennukseen ja korjaamiseen, ja ne ovat UL-, ATeX- ja CE-yhteensopivia turvallisen käytön varmistamiseksi. Nämä laakeroidut moottorit yhdessä harjattomat ECM-moottorit ja jalkakiinnitysyksikön laakerimoottorit ovat saatavilla Raptor Supplies.