Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 10540 -kaavin 2-1 / 2 tuuman leveys musta | AB8AGA 24Z420

HYDE 10540 Maalikaavin 2-1/2 tuuman leveys musta

Varastossa
Tuote: AB8AGA Malli: 10540Ristiviite: 24Z420

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaint Scraper
Terän pituus2.5 "
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppiPartaveitsi
Terän leveys2.5 "
VäriMusta
Kahvan muotoiluViisto
kahvan pituus8.5 "
Kahva materiaaliPolypropeeni / TPE
Veitsi / kaavin alaluokkakaapimet
Reunojen määrä4
Kokonaispituus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTerän pituusTerän materiaaliTerän leveysVäriKahvan muotoilukahvan pituusReunojen määräHinta
HYDE 10600 -kaavin 7/8 tuuman leveys 6 tuuman pituus | AB8AHF 24Z449 1060010.25 "7 / 8 "Volframikarbidia7 / 8 "Musta / CreamPehmeä ote6"3€34.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 10540 Maalikaavin 2-1/2 tuuman leveys musta
€26.51 / yksikkö