Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KUUKAUSI AMERICAN 542P-1524 Kääntösulku 1-1 / 2 tuuman jäykkä kierre | AD4FKZ 41H481

MOON AMERICAN 542P-1524 kääntyvä sulku 1-1/2 tuuman jäykkä kierre

Varastossa
Tuote: AD4FKZ Malli: 542P-1524Ristiviite: 41H481

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€455.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä sammutus
Aktivoi Bytwist
Base TypeJäykkä
Rungon materiaaliMuovi / alumiini
Suorittaa loppuunMuovi / alumiini
Grip TypePistooli
Sisääntulon koko1.5 "
Max. Paine300 psi
KiertyyppiNH
väylä1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4905
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoHinta
KUUKAUSI AMERICAN 542-1024 Kääntöpysäytys 1 tuuman jäykkä kierre | AD4FKW 41H478 542-10241"€339.23
KUU AMERICAN 542-1524 Kääntösulku 1-1 / 2 tuuman jäykkä kierre | AD4FKX 41H479 542-15241.5 "€297.44
KUUKAUSI AMERICAN 542P-1024 Kääntösulku 1 tuuman jäykkä kierre | AD4FKY 41H480 542P-10241"€476.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 542P-1524 kääntyvä sulku 1-1/2 tuuman jäykkä kierre
€455.94 / yksikkö