Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONSTER 251-003085B Kulmaviisteen päätyjyrsin, 3/32 tuuman jyrsintähalkaisija, kovametalli, ei jäähdytysnestettä | CF2LNW 55HJ28

MONSTER 251-003085B Kulmaviisteen päätyjyrsin, 3/32 tuuman jyrsintähalkaisija, kovametalli, ei jäähdytysnestettä

Varastossa
Tuote: CF2LNW Malli: 251-003085BRistiviite: 55HJ28

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulman viistopäämylly
LeikkaussuuntaOikea käsi
End Mill -sovellusRouhinta / viimeistely
End Mill -tyyliKulma viiste
Helix-kulma30 astetta
Leikkauksen pituus9 / 64 "
Luettelonumero251
Jyrsintä Dia.3 / 32 "
Kaulan halkaisija.0"
Kaulan pituus0"
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus1-1 / 2 "
Varsi Dia.1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHelix-kulmaLeikkauksen pituusKaulan pituusHuilun lukumääräKokonaispituusHinta
MONSTER 251-004095B kovametallipää jyrsintä 3/32 tuuman halkaisija | AH8TZC 38ZD18 251-004095BMuuttuja3 / 16 "0.562 "42.5 "€71.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONSTER 251-003085B Kulmaviisteen päätyjyrsin, 3/32 tuuman jyrsintähalkaisija, kovametalli, ei jäähdytysnestettä
€33.57 / yksikkö