Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONSTER 251-004095B kovametallipää jyrsintä 3/32 tuuman halkaisija | AH8TZC 38ZD18

MONSTER 251-004095B Kovametallipääjyrsin, halkaisija 3/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8TZC Malli: 251-004095BRistiviite: 38ZD18

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulman viistopäämylly
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppiMurto-tuuma
End Mill -sovellusRouhinta / viimeistely
End Mill -tyyliKulma viiste
Suorittaa loppuunAltin
LuokkaHigh Performance
Helix-kulmaMuuttuja
Leikkauksen pituus3 / 16 "
Luettelonumero251
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.3 / 32 "
Kaulan pituus0.562 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.5 "
Pikiepätasainen
Varsi Dia.1 / 8 "
Varren tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0094
Laivan korkeus (cm)1.14
Laivan pituus (cm)1.14
Laivan leveys (cm)8.51
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää
    • Teräs (P) -yhteensopivuus: Kyllä
    • Ruostumattoman (M) yhteensopivuus: Kyllä
    • Valurauta (K) -yhteensopivuus: Kyllä
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus: Kyllä
    • Super Alloy (S) -yhteensopivuus: Kyllä
    • Karkaistu (H) -yhteensopivuus: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHelix-kulmaLeikkauksen pituusKaulan pituusHuilun lukumääräKokonaispituusHinta
MONSTER 251-003085B Kulmaviisteen päätyjyrsin, 3/32 tuuman jyrsintähalkaisija, kovametalli, ei jäähdytysnestettä | CF2LNW 55HJ28 251-003085B30 astetta9 / 64 "0"31-1 / 2 "€33.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONSTER 251-004095B Kovametallipääjyrsin, halkaisija 3/32 tuumaa
€71.33 / yksikkö